PROST's
関西ペイントPG80 ブラックマイカ/ゴールドパール
2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途
パール/マイカ塗料
色
ブラックマイカ/ゴールドパール
質量混合比
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※画像はストロボで光を当てて撮影しています。日陰や夜はブラックに見えますが、日光に当たるとゴールドパールが輝きます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60514505
bm-goldp-1
1個(1kg)
1L
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514645
bm-goldp-2
1個(2kg)
2L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514785
bm-goldp-3
1個(3kg)
3L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514925
bm-goldp-4
1個(4kg)
4L
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60515065
bm-goldp-500
1個(500g)
500mL
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください