関西ペイントPG80 イエロー パール(3コート用)
2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
使用方法
※下塗りにイエローを塗装して下さい。
1.下塗りが乾燥後、イエローパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
用途パール/マイカ塗料
色イエローパール(3コート用)
質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1.下塗りが乾燥後、イエローパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※画像はプラサフグレーを塗装後、下塗りにPG80 #645ブライトエローを塗装し、イエローパールを塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。