曜日別特売

関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用)

関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) - PROST's

2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料

用途パール/マイカ塗料使用方法※下塗りにホワイト(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ホワイトパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※画像は下塗りにPG80 #531ホワイトを塗装し、ホワイトパールを塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60514435pg80-pwht-11個(1kg)第一石油類1L
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514575pg80-pwht-21個(2kg)第一石油類2L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514715pg80-pwht-31個(3kg)第一石油類3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514880pg80-pwht-41個(4kg)第二石油類4L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514995pg80-pwht-5001個(500g)第一石油類500mL
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする