関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用)

関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) - PROST's関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) - PROST's

2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料

使用方法
※下塗りにブルー(別売り)を塗装して下さい。
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤー(別売り)を塗装します。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途パール/マイカ塗料ブルーパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※画像は下塗りにPG80 ブルーを塗装し、ブルーパールを塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60514417pg80-bluep-11個(1kg)1L
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514557pg80-bluep-21個(2kg)2L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514697pg80-bluep-31個(3kg)3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514846pg80-bluep-41個(4kg)4L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60514977pg80-bluep-5001個(500g)500mL
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする