DF63シリーズ

DF63シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
材質接点部めっき:錫ピッチ(mm)実装:3.96、開口部:3.96列数1(嵌合部)方式ラッチロック定格電流(A)12交流電圧(V)630直流電圧(V)630コネクタ形状ヘッダー方向開口部:ライトアングル機能ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無固定方法半田付け最高使用温度(℃)105本体高さ(mm)9安全規格UL, C-UL/CSA, TUV本体長さ(mm)ピッチ方向:12.62基板厚(mm)1.6Max.(推奨)キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行き:14.2実装方法スルーホールDIP耐電圧(V)1500 Max.最低使用温度(℃)-55挿抜回数30ハウジング色最大接触抵抗(mΩ)10スタイルスタンダード オンボード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60559348DF63M-3P-3.96DS
オープン
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする