モノタロウ

カッター替刃 黒刃

カッター替刃 黒刃 - モノタロウカッター替刃 黒刃 - モノタロウカッター替刃 黒刃 - モノタロウカッター替刃 黒刃 - モノタロウカッター替刃 黒刃 - モノタロウカッター替刃 黒刃 - モノタロウカッター替刃 黒刃 - モノタロウカッター替刃 黒刃 - モノタロウ

切れ味重視の鋭角刃です。
安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。

用途カッター各社共通の替刃材質(刃)SK5刃先角度(°)60
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※子供が手の届かない又は見えない所に保管してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118806SX9T-10B1ケース(10枚)84.5809.20.4
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61118815SX9T-50B1ケース(50枚)84.5809.20.4
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61118831SX18T-10B1ケース(10枚)109100180.5
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61118840SX18T-50B1ケース(50枚)109100180.5
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61118849HBB20K1ケース(20枚)特大138125250.7
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする