カッター替刃
標準的なカッター替刃です。
安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途
カッター各社共通の替刃
種別
小
全長(mm)
84.5
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
9.2
刃厚(mm)
0.4
材質(刃)
SK5
刃先角度(°)
60
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※子供が手の届かない又は見えない所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118858
SX9T-10
1ケース(10枚)
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61118867
SX9T-50
1ケース(50枚)
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください