工作カッター替刃 先端30°角用
モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。
安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
用途
モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃
全長(mm)
85
刃長(mm)
75
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.4
材質(刃)
SK5
刃先角度(°)
30
内容量
1ケース(10枚)
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※子供が手の届かない又は見えない所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118901
SX38T-10
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください