一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

一般軟鋼用フラックス入ワイヤー - キスウェル(旧:高麗溶接棒)

軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接用です。
下向きおよび水平すみ肉溶接用のメタル系フラックス入りワイヤです。
プライマー塗布鋼板で耐気功性に優れます。
ビードの揃いがよく、光沢のあるビードが得られ自動溶接に適用します。

用途造船、建機、鉄骨、橋梁、車両、海洋構造物などの各種構造物の溶接種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10伸び(%)29含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.04、Si:0.45、Mn:1.30、P:0.012、S:0.012引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)510シールド100%CO2吸収エネルギー(J)80内容量1巻(200kg)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60573795KX-200
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする