ODELIC(オーデリック)
直管形LED
直管形LED
用途
LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/3
19.8W
片側給電(片側配線)
Ra83
口金:G13
温白色
3500K
消費電力(W)
19.8
口金
G13
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
3500
光源色
温白色
給電方式
片側給電(片側配線)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60574529
NO449D
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください