LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機
取付直付形タイプトラフタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60636461MY-LK470430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN44.3 (200V時)1.540004H15DB-S(Ni-MH)
88,300
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636470MY-LK470430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN44.3 (200V時)1.565004H15DB-S(Ni-MH)
88,300
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636497MY-LK470400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN37.9 (200V時)1.550004H15DB-S(Ni-MH)
92,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636506MY-LK470400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN37.9 (200V時)1.565004H15DB-S(Ni-MH)
92,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636531MY-LK450460C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN33.8 (200V時)1.550004H15DB-S(Ni-MH)
90,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636585MY-LK440430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.2 (200V時)1.540004H15DB-S(Ni-MH)
80,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636610MY-LK430430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.5 (200V時)1.540004H15DB-S(Ni-MH)
79,000
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636646MY-LK425430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.0 (200V時)1.540004H15DB-S(Ni-MH)
78,500
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636655MY-LK425430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.0 (200V時)1.530004H15DB-S(Ni-MH)
78,500
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636671MY-LK425430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.0 (200V時)1.565004H15DB-S(Ni-MH)
78,500
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636707MY-LK420430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN14.7 (200V時)1.540004H15DB-S(Ni-MH)
77,000
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636716MY-LK420430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN14.7 (200V時)1.530004H15DB-S(Ni-MH)
77,000
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636725MY-LK420430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN14.7 (200V時)1.565004H15DB-S(Ni-MH)
77,000
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636741MY-LH470430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN44.7 (200V時)1.440007H15DB(Ni-MH)
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636750MY-LH470430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN44.7 (200V時)1.465007H15DB(Ni-MH)
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636759MY-LH470400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN38.3 (200V時)1.450007H15DB(Ni-MH)
101,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636768MY-LH470400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN38.3 (200V時)1.465007H15DB(Ni-MH)
101,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636777MY-LH450460C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN34.2 (200V時)1.450007H15DB(Ni-MH)
100,300
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636786MY-LH450430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45043DAHTN34.2 (200V時)1.465007H15DB(Ni-MH)
93,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636795MY-LH450400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN28.3 (200V時)1.450007H15DB(Ni-MH)
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636811MY-LH440430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.6 (200V時)1.440007H15DB(Ni-MH)
90,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636820MY-LH430430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.9 (200V時)1.440007H15DB(Ni-MH)
88,500
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636829MY-LH425430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.4 (200V時)1.440007H15DB(Ni-MH)
88,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636838MY-LH425430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.4 (200V時)1.430007H15DB(Ni-MH)
88,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636847MY-LH425430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.4 (200V時)1.465007H15DB(Ni-MH)
88,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636856MY-LH420430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN15.1 (200V時)1.440007H15DB(Ni-MH)
86,500
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636865MY-LH420430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN15.1 (200V時)1.430007H15DB(Ni-MH)
86,500
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636881MY-LH420430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN15.1 (200V時)1.465007H15DB(Ni-MH)
86,500
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする