LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ逆富士タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全28種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60635341MY-VK470431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN44.3 (200V時)40004H15DB-S(Ni-MH)148.9 (200V時)
88,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635350MY-VK470431C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN44.3 (200V時)65004H15DB-S(Ni-MH)148.5 (200V時)
88,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635420MY-VK470401C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN37.9 (200V時)50004H15DB-S(Ni-MH)180.2 (200V時)
92,900
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635429MY-VK470401C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN37.9 (200V時)65004H15DB-S(Ni-MH)173.3 (200V時)
92,900
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635481MY-VK450461C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN33.8 (200V時)50004H15DB-S(Ni-MH)134.6 (200V時)
91,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635596MY-VK440431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.2 (200V時)40004H15DB-S(Ni-MH)147.3 (200V時)
81,400
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635639MY-VK430431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.5 (200V時)40004H15DB-S(Ni-MH)150.7 (200V時)
79,600
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635718MY-VK425431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.0 (200V時)40004H15DB-S(Ni-MH)133.8 (200V時)
79,100
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635727MY-VK425431C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.0 (200V時)30004H15DB-S(Ni-MH)127.7 (200V時)
79,100
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635736MY-VK425431C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.0 (200V時)65004H15DB-S(Ni-MH)137.2 (200V時)
79,100
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635840MY-VK420431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN14.7 (200V時)40004H15DB-S(Ni-MH)134.6 (200V時)
77,600
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635849MY-VK420431C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN14.7 (200V時)30004H15DB-S(Ni-MH)128.5 (200V時)
77,600
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635858MY-VK420431C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN14.7 (200V時)65004H15DB-S(Ni-MH)134.6 (200V時)
77,600
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635919MY-VH470431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN44.7 (200V時)40007H15DB(Ni-MH)147.6 (200V時)
98,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635928MY-VH470431C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN44.7 (200V時)65007H15DB(Ni-MH)147.2 (200V時)
98,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635980MY-VH470401C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN38.3 (200V時)50007H15DB(Ni-MH)178.3 (200V時)
102,400
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635989MY-VH470401C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN38.3 (200V時)65007H15DB(Ni-MH)171.5 (200V時)
102,400
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636025MY-VH450461C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN34.2 (200V時)50007H15DB(Ni-MH)133.0 (200V時)
100,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636059MY-VH450431C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45043DAHTN34.2 (200V時)65007H15DB(Ni-MH)144.7 (200V時)
94,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636086MY-VH450401C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN28.3 (200V時)50007H15DB(Ni-MH)178.4 (200V時)
98,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636120MY-VH440431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.6 (200V時)40007H15DB(Ni-MH)145.1 (200V時)
90,900
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636147MY-VH430431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.9 (200V時)40007H15DB(Ni-MH)147.8 (200V時)
89,100
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636199MY-VH425431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.4 (200V時)40007H15DB(Ni-MH)130.9 (200V時)
88,600
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636208MY-VH425431C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.4 (200V時)30007H15DB(Ni-MH)125.0 (200V時)
88,600
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636217MY-VH425431C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.4 (200V時)65007H15DB(Ni-MH)134.2 (200V時)
88,600
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636287MY-VH420431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN15.1 (200V時)40007H15DB(Ni-MH)131.1 (200V時)
87,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636296MY-VH420431C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN15.1 (200V時)30007H15DB(Ni-MH)125.1 (200V時)
87,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636305MY-VH420431C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN15.1 (200V時)65007H15DB(Ni-MH)131.1 (200V時)
87,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする