曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
セット内容(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1(200V時)本体質量(kg)7平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明エネルギー消費効率(Lm/W)137.4(200V時)材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1800埋め込み寸法(mm)220×1255明るさ(Lm)2000光色昼白色明るさFLR40形x1灯器具節電タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※MyシリーズHACCP向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60620659MY-BC420430/N AHTN
112,500
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする