曜日別特売
MY-BC420430/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620659

MY-BC420430/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620659
MY-BC420430/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620659
MY-BC420430/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620659

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 一般タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃90日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
60620659
品番
MY-BC420430/N AHTN
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
セット内容
(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN
材質(本体)
鋼板白色仕上
取付方式
埋込形
使用温度範囲(℃)
5~35
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.1(200V時)
本体質量(kg)
7
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
材質(カバー)
帯電防止アクリル透明
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.4(200V時)
材質(枠)
ステンレス白色仕上
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1800
埋め込み寸法(mm)
220×1255
明るさ(Lm)
2000
光色
昼白色
明るさ
FLR40形x1灯器具節電タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※MyシリーズHACCP向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする