曜日別特売

透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」

透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 - サンコー[日用品]透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 - サンコー[日用品]透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 - サンコー[日用品]透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 - サンコー[日用品]透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 - サンコー[日用品]透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 - サンコー[日用品]透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 - サンコー[日用品]透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 - サンコー[日用品]

透き通った氷を作ることができる、シンプル操作の卓上型コンパクト高速製氷機

セット内容本体、バスケット、スコップ、日本語取扱説明書材質ステンレス・PP形状【氷】弾頭型質量(kg)約6.4消費電力(W)約100電源AC100V 50/60Hz寸法(直径Φ×高さH)(mm)【氷】クリア:24×30 、【氷】ノーマル:24×25 ※個体差ありタンク容量(L)(貯水)最大1.3コード長さ(m)約1.2(アース線の長さ:約10cm)容量(g)氷保管容量:約600(目安)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×300×285時間【1回の製氷時間】7~10分 ※環境温度・水温・氷のサイズにより前後します。最初の製氷は約15分かかります。冷媒R600a製氷量1回の製氷でできる個数:9個内容量1個
注意
※保冷機能はありません。
※クリアモードで生成される氷は、水道水を使用している性質上、透明な中に多少くもりの混じった物になります。全ての氷が完全に透き通った氷になるわけではありません。
※検品時に水を入れてテストしており、庫内に水分が残っている場合があります。使用に問題はありません。
※必ず水道水を使用してください。
※ミネラルウォーター、井戸水は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661758DACEMKHWH
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする