サンコー[日用品]
「フードウォーマーディッシュ(Dish)」
最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。
セット内容
本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書
材質
本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン
消費電力(W)
150
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.4
本体質量(g)
約740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/250×295×23、皿/255×255×20
設定温度(℃)
80~130(1時間でオートオフ)
内容量
1個
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60661715
FDWD25SWH
¥
8,164
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません