曜日別特売

USBぐるぐる缶クーラー

USBぐるぐる缶クーラー - サンコー[日用品]USBぐるぐる缶クーラー - サンコー[日用品]USBぐるぐる缶クーラー - サンコー[日用品]USBぐるぐる缶クーラー - サンコー[日用品]USBぐるぐる缶クーラー - サンコー[日用品]USBぐるぐる缶クーラー - サンコー[日用品]USBぐるぐる缶クーラー - サンコー[日用品]USBぐるぐる缶クーラー - サンコー[日用品]

冷やし忘れた時も、ちょっとぬるくなっちゃったときも、ぐるぐる自動で回ってあっという間に急速冷却!

セット内容本体、吸盤2個(1個本体取り付け済)、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書材質ABS質量(g)約240電源USB 5V 1.0A以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×103×88対応500ml缶までケーブル長(mm)約920内容量1個
注意
※500ml 缶(直径約 85× 高さ約 180mm程度の大きさまで)・ガラス瓶の飲み物もセットすることが可能。ペットボトルなど吸盤がつかない容器はセットできませんのでご注意ください。
※本製品は分解・丸洗いはできません。
※お手入れ前に電源を切り、USB TypeCケーブルをTypeCポートから抜いてください。
※TypeCポートに水がつかないよう、お気をつけください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※ACアダプターは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661740GRKN25CBK
3,618
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする