500mlミルクフロッサー「ラテハグ」

500mlミルクフロッサー「ラテハグ」 - サンコー[日用品]500mlミルクフロッサー「ラテハグ」 - サンコー[日用品]500mlミルクフロッサー「ラテハグ」 - サンコー[日用品]500mlミルクフロッサー「ラテハグ」 - サンコー[日用品]500mlミルクフロッサー「ラテハグ」 - サンコー[日用品]500mlミルクフロッサー「ラテハグ」 - サンコー[日用品]500mlミルクフロッサー「ラテハグ」 - サンコー[日用品]500mlミルクフロッサー「ラテハグ」 - サンコー[日用品]

カフェのようなフワフワミルクがボタン1つで。ホットでもアイスでも泡立てる電動ミルクフローサー

セット内容本体、フタ、ミキシングヘッド3個(1個は本体装着済)、日本語取扱説明書材質ステンレス・PP容量(mL)【調理】最大:泡立ての場合:290、混ぜる場合:500、最小:250質量(g)約850消費電力(W)約350電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×215コード長さ(cm)約100(アース線の長さ:約10)モード加熱&攪拌モード:加熱&混ぜる、コールドミルクフォーマーモード:泡立てのみ、ホットミルクフォーマーモード(加熱&泡立て60℃)、オートミールモード(加熱&混ぜる 60/80℃)、加熱なし(45/60/70/80℃)内容量1個
注意
※運転中にフタを開けないでください。液体が漏れたり、やけどのおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661749MLKF25HBK
8,909
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする