LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
全長(mm)1250取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.6平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60655275MY-VH420432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付15.1(200V時)5000
86,500
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655291MY-VH420432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%15.1(200V時)5000
89,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655300MY-VH420432C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付15.1(200V時)3500
86,500
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655370MY-VH425432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付18.4(200V時)5000
88,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655379MY-VH425432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%18.4(200V時)5000
91,000
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655388MY-VH425432C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付18.4(200V時)3500
88,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655641MY-VH430432C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)6500
88,500
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655650MY-VH430432C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)6500
91,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655659MY-VH430432C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)3000
88,500
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655668MY-VH430432C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)3000
91,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655677MY-VH430432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)5000
88,500
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655686MY-VH430432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)5000
91,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655695MY-VH430432C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)4000
91,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655711MY-VH430432C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)3500
88,500
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655720MY-VH430432C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)3500
91,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656325MY-VH440432C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44043DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)6500
90,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656341MY-VH440432C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)6500
93,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656350MY-VH440432C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)3000
90,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656359MY-VH440432C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)3000
93,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656368MY-VH440432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)5000
90,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656377MY-VH440432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)5000
93,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656386MY-VH440432C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)4000
93,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656395MY-VH440432C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)3500
90,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656411MY-VH440432C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)3500
93,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657050MY-VH450432C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)6500
96,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657059MY-VH450432C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)3000
93,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657068MY-VH450432C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)3000
96,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657077MY-VH450432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)5000
93,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657086MY-VH450432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)5000
96,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657095MY-VH450432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45043WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)4000
93,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657111MY-VH450432C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)4000
96,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657120MY-VH450432C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)3500
93,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657129MY-VH450432C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)3500
96,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657750MY-VH470432C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)6500
100,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657759MY-VH470432C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)3000
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657768MY-VH470432C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)3000
100,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657777MY-VH470432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)5000
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657786MY-VH470432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)5000
100,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657795MY-VH470432C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)4000
100,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657811MY-VH470432C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)3500
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657820MY-VH470432C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)3500
100,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658005MY-VK420432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付14.7(200V時)5000
77,000
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658021MY-VK420432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%14.7(200V時)5000
80,000
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658030MY-VK420432C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付14.7(200V時)3500
77,000
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658100MY-VK425432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付18.0(200V時)5000
78,500
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658109MY-VK425432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%18.0(200V時)5000
81,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658118MY-VK425432C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付18.0(200V時)3500
78,500
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658371MY-VK430432C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付20.5(200V時)6500
79,000
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658380MY-VK430432C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)6500
82,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658389MY-VK430432C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付20.5(200V時)3000
79,000
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする