曜日別特売

6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」

6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」 - サンコー[日用品]6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」 - サンコー[日用品]6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」 - サンコー[日用品]6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」 - サンコー[日用品]6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」 - サンコー[日用品]6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」 - サンコー[日用品]6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」 - サンコー[日用品]6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」 - サンコー[日用品]

6缶パックがすっぽり収まる、ビール専用のコンパクト冷蔵庫。6缶パックをそのまま入れて電源をつけるだけで、簡単にビールを冷やしながらストックできます。

その他破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従ってください。セット内容本体、電源コード、日本語取扱説明書材質PP、アルミ質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)5~38電源AC100V 50/60Hz DC12Vコード長さ(m)約1.7消費電力AC100V(50/60Hz)/冷:38W・温:29W、DC12V/冷:26W・温:24W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:182×265×335、庫内:135×190×195冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式庫内温度(℃)保冷目安温度:約7~13(周囲温度25)、保温目安温度:約60~65(周囲温度25)運転音約45dB内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661767TKSC25SYL
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする