スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】

スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)3.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□370グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません(半埋込の場合)
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728547MY-SC460100L/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44000、(ライトユニット)EL-PU46001LAYX35.0(200V時)3000151.1(200V時)5290
103,200
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728556MY-SC460100N/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44000、(ライトユニット)EL-PU46001NAYX35.0(200V時)5000172.8(200V時)6050
103,200
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728565MY-SC460100W/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44000、(ライトユニット)EL-PU46001WAYX35.0(200V時)4000157.7(200V時)5520
103,200
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728581MY-SC460100WW/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44000、(ライトユニット)EL-PU46001WWAYX35.0(200V時)3500157.7(200V時)5520
103,200
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728669MY-SC485100L/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44000、(ライトユニット)EL-PU48501LAYX52.0(200V時)3000145.5(200V時)7570
108,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728678MY-SC485100N/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44000、(ライトユニット)EL-PU48501NAYX52.0(200V時)5000166.5(200V時)8660
108,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728687MY-SC485100W/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44000、(ライトユニット)EL-PU48501WAYX52.0(200V時)4000151.9(200V時)7900
108,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728696MY-SC485100WW/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44000、(ライトユニット)EL-PU48501WWAYX52.0(200V時)3500151.9(200V時)7900
108,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする