曜日別特売
MY-SC460100W/4 AYX スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60728565

MY-SC460100W/4 AYX スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60728565
MY-SC460100W/4 AYX スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60728565
MY-SC460100W/4 AYX スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60728565

スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】MY-SC460100W/4 AYX

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
定格消費電力(W)35.0(200V時)
光束(Lm)5520
内容量1セット注文コード60728565品番MY-SC460100W/4 AYX
参考基準価格(税別)¥118,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
セット内容
(器具本体)EL-SC-H44000、(ライトユニット)EL-PU46001WAYX
定格消費電力(W)
35.0(200V時)
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.7(200V時)
光束(Lm)
5520
仕様
Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)
3.6
取付
直付・半埋込兼用形
材質(本体)
鋼板白色塗装仕上
定格
連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
□370
光色
白色
明るさ
FHP32形x3灯器具相当、クラス600
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)
アクリル乳白
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません(半埋込の場合)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする