MROCAT
ロング芝生鋏(1300mm)
用途
芝生の手入れや雑草の除去などに。
材質
【刃】3GR13鋼(表面テフロン加工)【本体】アルミ【ハンドル】ナイロン
全長(mm)
約1300
質量(g)
約750
内容量
1本
注意
※カットキャッチ機構無し。
※伸縮タイプではございません。
※取扱い時は刃先に十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60743141
C0107
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった