SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
単位
製品の単位表記:MPa、℃
ろ過度(μm)
40
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出口
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60729737
AF40-02B-78R-40-D
ドレンコック付
レベルゲージ付金属ケース
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60741296
AF40-02B-7JR-40-D
ドレンガイド1/4
ポリカーボネートケース
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください