AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729728AW20-02BG-1CR-D丸形圧力計(リミットインジケータ付)オートドレンなし
6,870
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
60743290AW20-02BCE-1CR-D角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
9,180
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする