曜日別特売

E-STAR 120/ゲーミングデスク/横幅1200mm

E-STAR 120/ゲーミングデスク/横幅1200mm - COUGARE-STAR 120/ゲーミングデスク/横幅1200mm - COUGARE-STAR 120/ゲーミングデスク/横幅1200mm - COUGAR
仕様●電気用品安全法(備考):ACケーブル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729780CGR-E-STAR120
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする