曜日別特売

DellProMax16(U7/32/1T/11P/PRO2000/3Y)

DellProMax16(U7/32/1T/11P/PRO2000/3Y) - Dell Technologies
仕様●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 20.3●メモリタイプ:2 x 16 GB、DDR5●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット×1●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ストレージタイプ:1TB Performance SSD、 SED Ready●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):32GB●ディスプレイサイズ:16型●ライセンスOS:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB GDDR7●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):(空0/全2)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メインメモリ(最大):64GB●ディスプレイ詳細:あり 16 インチ FHD+ (1920 x 1200)、LCD、非タッチ、300 nits●メモリカードスロット:あり microSD×1●バッテリ:6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ストレージ容量:1000GB●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7電源130W AC アダプター、 USB Type C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量2100※重量は構成および製造時の条件によって異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅:358 x 奥行き:256 x高さ:前面15.08/背面19.08解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2x2、 802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729877NBWS045-005N3
オープン
529,800
582,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする