曜日別特売

レッツノート FC 店(Ultra 5/11P/CG)

レッツノート FC 店(Ultra 5/11P/CG) - Panasonic(パナソニック)レッツノート FC 店(Ultra 5/11P/CG) - Panasonic(パナソニック)
解像度1920×1200オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024Webカメラあり仕様●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●電波法:適合●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応●CPU詳細:Core Ultra 5 225U●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.9●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:14.0型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メモリスロット(空/全):0/1●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19.9×314.4×223.4本体質量(g)1039最大消費電力(W)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60730735CF-FC6ADMCR1039
オープン
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする