仕様●電気通信事業法:適合●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 FHD IPS液晶(約1677万色、16:9)、光沢なし●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ドット●電波法備考:対象品目(WLAN)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電波法:適合電源ACアダプター AC100-240V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.3×359.2×235.8本体質量(g)1610最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準)、32GB(最大)ディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル Core i5-13420Hスピーカーステレオスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり(前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1×2 (本体×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024内容量1台