曜日別特売

DellProMax14(U7/64/1T/11P/PRO500/3Y)

DellProMax14(U7/64/1T/11P/PRO500/3Y) - Dell Technologies
仕様●メモリスロット(空/全):(空0/全1)●ストレージタイプ:1TB Performance SSD、 SED Ready●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、LCD、非タッチ、300 nits●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ストレージ容量:1000GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3ワイヤレスカード●メインメモリ(標準):64GB●グラフィックコントローラ:専用グラフィックス NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB GDDR7●バッテリ:4セル、72Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●エネルギー消費効率:12区分 19.9●メモリタイプ:1 x 64 GB、 DDR5 LPCAMM●ディスプレイサイズ:14型●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット×1●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 28W)(※vPro 機能は有効になっておりません)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2電源130W AC アダプター、 USB Type C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1790※重量は構成および製造時の条件によって異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅:313 x 奥行き:227.30 x 高さ:前面14.79/背面18.90解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2x2、 802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729816NBWS044-004N3
オープン
519,800
571,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする