曜日別特売

屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】

屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 - 三菱電機

屋外用

消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60745155EL-PLE2600K 1LN【部品】ポール(EL-PL003K・KEL-PL002K)0.4ブラック本体/アルミダイカスト黒色塗装仕上(ブラック))、グローブ/アクリル(乳白色)
41,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745171EL-PLE2600S 1LN【部品】ポール(EL-PL003S・EL-PL002S)0.4シルバーメタリック本体/アルミダイカストシルバーメタリック色塗装仕上(シルバーメタリック))、グローブ/アクリル(乳白色)
41,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745180EL-PLE2601K 1LN【部品】ポール(EL-PL003K・KEL-PL002K)0.6ブラック本体/アルミダイカスト黒色塗装仕上(ブラック))、グローブ/アクリル(乳白色)
55,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745189EL-PLE2601S 1LN【部品】ポール(EL-PL003S・EL-PL002S)0.6シルバーメタリック本体/アルミダイカストシルバーメタリック色塗装仕上(シルバーメタリック))、グローブ/アクリル(乳白色)
55,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする