曜日別特売

屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】

屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 - 三菱電機

場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。
屋外用

消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4内容量1セット
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60744875EL-AE2600K 1LN(灯具)EL-PLE2600K1LN、(ポール)EL-PL003K1.8ブラック700mmスタンダードタイプ2700
64,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744891EL-AE2600S 1LN(灯具)EL-PLE2600S1LN、(ポール)EL-PL003S1.8シルバーメタリック700mmスタンダードタイプ2700
64,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744900EL-AE2601K 1LN(灯具)EL-PLE2600K1LN、(ポール)EL-PL002K1.4ブラック400mmスタンダードタイプ2700
61,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60744909EL-AE2601S 1LN(灯具EL-PLE2600S1LN、(ポール)EL-PL003S1.4シルバーメタリック400mmスタンダードタイプ2700
61,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744918EL-AE2602K 1LN(灯具)EL-PLE2601S1LN、(ポール)EL-PL003S2ブラック700mmガードタイプ2700
78,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744927EL-AE2602S 1LN(灯具)EL-PLE2601S1LN、(ポール)EL-PL003S2シルバーメタリック700mmガードタイプ2,700
78,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744936EL-AE2603K 1LN(灯具)EL-PLE2601K1LN、(ポール)EL-PL002K1.6ブラック400mmガードタイプ2700
74,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60744945EL-AE2603S 1LN(灯具)EL-PLE2601S1LN、(ポール)EL-PL002S1.6シルバーメタリック400mmガードタイプ2700
74,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする