曜日別特売

花火万華鏡

花火万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]花火万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]花火万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]花火万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]花火万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]花火万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]花火万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]

クルッと回すたびに広がる光の花火!簡単万華鏡づくり!
まるで夜空に咲く花火ような模様が広がる、万華鏡です。色鮮やかなデコレーションとケース飾りで、自分だけのオリジナル万華鏡を作ることができます。夏のワークショップイベントや縁日でのイベントにおすすめの工作商品です。花火万華鏡作りの簡単3ステップ!1.万華鏡を組み立てる 2.デコペーパーをまく 3.ケースに飾りをいれ、底面に模様を書く。【対象年齢】4歳以上【製作時間】約20分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり、油性ペン

セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン(5色組)×1、モール(3色組)×1、ミラー(31×140mm)×3材質紙、プラスチック寸法(mm)【完成サイズ】Φ39×140内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6074590758655
580
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする