サワフジ
フォーマルカペラB 5P SW
省スペース収納ハンガー・ジャケット用バータイプ
用途
ジャケット用バータイプ
すべり止めバーでパンツが落ちにくい
肩幅42cm、肩厚3.2cmの薄型設計で省スペース収納!
色
ホワイト
材質(本体)
PP
質量(g/本)
102(1あたり)
材質(すべり止め)
TPR
材質(フック)
スチール
材質(バー)
PP
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
420×230×32
内容量
1セット
注意
※使用する前に各部を点検し、異常がある場合は使用しないでください
※衣類を吊るす以外は使用しないでください
※高温の所や火のそばで使用しないでください
※シンナーの付着した衣類や、防水処理を施した衣類を長時間かけると、ハンガーの色が衣類に付着する事がありますのでご注意ください。
※当製品は屋内用です、屋外では使用しないでください
※製品劣化を避けるため、長時間直射日光に当てないでください
※フック先端部のみに荷重のかかる吊るし方はお避け下さい
※衣類やハンガーが傾かないように、バランスよく掛けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60748996
FCB-42-5P
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください