フォーマルカペラC 5P RGY

フォーマルカペラC 5P RGY - サワフジフォーマルカペラC 5P RGY - サワフジフォーマルカペラC 5P RGY - サワフジフォーマルカペラC 5P RGY - サワフジ

ジャケット用クリップ付きで省スペース収納

ライトグレー材質(本体)PP質量(g/本)122(1あたり)材質(フック)スチール材質(クリップ)PP材質(バネ)スチール材質(バー)PP寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)420×255×32内容量1セット
注意
※使用する前に各部を点検し、異常がある場合は使用しないでください
※衣類を吊るす以外は使用しないでください
※高温の所や火のそばで使用しないでください
※シンナーの付着した衣類や、防水処理を施した衣類を長時間かけると、ハンガーの色が衣類に付着する事がありますのでご注意ください。
※当製品は屋内用です、屋外では使用しないでください
※製品劣化を避けるため、長時間直射日光に当てないでください
※フック先端部のみに荷重のかかる吊るし方はお避け下さい
※衣類やハンガーが傾かないように、バランスよく掛けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60749021FCC-42-5P
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする