オリオン機械
スーパーミストフィルター用エレメント
MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
長さ(mm)
206
口径(Φ)
87
交換目安
エレメント:圧力損失 0.07 MPa/使用期間1年
ろ過度(μm)
0.01
出口油分濃度(wt ppm)
0.01(残油量 0.01mg/m3)
捕集効率(%)
99.999
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60795029
EMS700-H
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください