CC-Link IEフィールドネットワーク対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?

CC-Link IEフィールドネットワーク対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)? - 三菱電機エンジニアリング

RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。
RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。
RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。
アンプ分離タイプアンテナ2台またはアンプ内蔵タイプアンテナ1台を接続できます。
CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局から最大12,000mまで分離設置が可能です。
立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。

用途監視・トレーサビリティ機器仕様【CC-Link IEフィールド】1000BASE-T規格を満たすEthernetケーブル [カテゴリ5e以上(二重シールド付き・STP) ストレートケーブル]質量(kg)0.3接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:本体、ユニット電源・FG用コネクタ、Ethernetコネクタ用防塵カバー、アンテナ接続コネクタ用防塵カバー、ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、フェライトコア、付属品:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)データ容量1回のID命令で書込/読出可能:【CC-Link IEフィールド】8~1016バイト(可変)パラメータで設定接続ケーブル【CC-Link】1~120 / インテリジェントデバイス局端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70入出力占有点数0.60A接続台数【リーダ/ライタ】2台 (アンプ内蔵タイプアンテナ使用時は1台)データ転送8~1016バイト (パラメータで設定)接続対象CC-Link IEフィールドネットワーク外寸法・奥行(mm)55(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)局番【CC-Link IEフィールド】1Gbps局種別【CC-Link IEフィールド】1~239内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797147ECLEF-V680D2
162,800
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする