CC-Link対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?

CC-Link対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)? - 三菱電機エンジニアリング

RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。
RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。
RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。
アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。
CC-Linkのマスタ局から最大1,200mまで分散設置が可能です。
立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。
三菱電機株式会社製iQSS(iQ Sensor Solution)に対応し、開発、デバッグ・立上げ時間を短縮できます。

用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)300接続【機器】シーケンサ分類RFID対応【CC-Link】Ver.1.1およびVer.2.0構成本体:ECL2-V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、付属品:フェライトコア、圧着端子端子台分散設置外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)65供給電源電圧:DC20.4V~26.4V (DC24V-15%、+10%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.33A接続台数【リーダ/ライタ】1台接続対象CC-Link外寸法・奥行(mm)45(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)局番【CC-Link】リモートデバイス局、【CC-Link】1~63[2局占有時]、【CC-Link】局番1~61[4局占有時]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797129ECL2-V680D1
107,800
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする