曜日別特売

MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?

MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)? - 三菱電機エンジニアリング

RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。
RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。
アンプ分離タイプアンテナを2台まで接続できます。(2チャンネル接続品ではアンプ内蔵タイプアンテナを使用できません。
アンプ内蔵タイプアンテナをご使用の場合は1チャンネル接続品をご使用ください)
MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。
RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5mです。
MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」
MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。
プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。
立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。

用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)210接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:ER-1V680D2、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.21端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.32A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】2台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797208ER-1V680D2
231,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする