ダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 3人用

ダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 3人用 - ストア・エキスプレスダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 3人用 - ストア・エキスプレスダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 3人用 - ストア・エキスプレスダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 3人用 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】狭小スペースなどに最適な、組立式ローコストダイヤル錠の高さ90cmミニロッカー! 施錠後にツマミを回すとゼロに戻る!暗証番号を崩し忘れる心配がありません。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

用途【特記事項】※別売:非常解除用検索キー(品番:6282-999)材質スチール製 粉体塗装質量(kg)12.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×90内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)間口約21(庫内約29)×42.5×開口約21.6(庫内約27.8)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607987396282-117
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥578/税込¥636
北海道地方数量1につき¥945/税込¥1,040
沖縄地方数量1につき¥1,470/税込¥1,617
離島数量1につき¥1,470/税込¥1,617
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする