ストア・エキスプレス
吸音パーテーション3連タイプ通常脚用 増設用パネル ベージュ 幅60cm 高さ150cm
【商品特徴】適合商品:吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ150cm 通常脚[29282-2212] ※キャスター脚パーティションには増設できません。
用途
【特記事項】T字脚×1本 1本脚×1本 固定金具×2個付き ※吸音パーティション3連タイプ 高さ150cm 通常脚(品番:29282-2232)専用の増設オプションになります。
材質(脚部)
スチール製 粉体塗装
パネル厚(mm)
27
寸法(幅W×高さH)(cm)
60×155.2
材質(パネル)
ポリエステル(圧縮フェルト)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798617
29282-2232
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
857
/
税込
¥
943
北海道地方
数量1につき
¥
1,403
/
税込
¥
1,543
沖縄地方
数量1につき
¥
2,182
/
税込
¥
2,400
離島
数量1につき
¥
2,182
/
税込
¥
2,400