ストア・エキスプレス
吸音パーテーション3連タイプ通常脚用 増設用パネル ベージュ 幅80cm 高さ150cm
【商品特徴】適合商品:吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅80cm 高さ150cm 通常脚[29282-3302] ※キャスター脚パーティションには増設できません。
用途
【特記事項】T字脚×1本 1本脚×1本 固定金具×2個付き ※吸音パーティション3連タイプ 高さ150cm 通常脚(品番:29282-3302)専用の増設オプションになります。
色
ベージュ
幅(cm)
80
高さ(cm)
155.2
材質(脚部)
スチール製(粉体塗装)
パネル厚(mm)
27
材質(パネル)
ポリエステル(圧縮フェルト)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798556
29282-3322
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,069
/
税込
¥
1,176
北海道地方
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1につき
¥
2,721
/
税込
¥
2,993
離島
数量1につき
¥
2,721
/
税込
¥
2,993