曜日別特売

吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ130cm 通常脚

吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ130cm 通常脚 - ストア・エキスプレス吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ130cm 通常脚 - ストア・エキスプレス吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ130cm 通常脚 - ストア・エキスプレス吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ130cm 通常脚 - ストア・エキスプレス吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ130cm 通常脚 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!

用途【特記事項】T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個材質(脚部)スチール製 粉体塗装パネル厚(mm)27寸法(幅W×高さH)(cm)60×135.2、3連:180×135.2材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)内容量1台
注意
※【商品情報】脚の奥行は35cmです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6079856529282-2210
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,859/税込¥2,045
北海道地方数量1につき¥3,041/税込¥3,345
沖縄地方数量1につき¥4,730/税込¥5,203
離島数量1につき¥4,730/税込¥5,203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする