ストア・エキスプレス
吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅80cm 高さ150cm キャスター脚
【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!
用途
【特記事項】キャスター:直径5cm (ストッパー付き×10個) T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
色
ベージュ
材質(脚部)
スチール製 粉体塗装
パネル厚(mm)
27
寸法(幅W×高さH)(cm)
80×159.1、3連:240×159.1
脚の種類
キャスター
材質(パネル)
ポリエステル(圧縮フェルト)
内容量
1台
注意
※【商品情報】脚の奥行は35cmです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798538
29282-3312
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,862
/
税込
¥
3,148
北海道地方
数量1につき
¥
4,579
/
税込
¥
5,037
沖縄地方
数量1につき
¥
7,441
/
税込
¥
8,185
離島
数量1につき
¥
7,441
/
税込
¥
8,185