ストア・エキスプレス
吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ150cm 通常脚
【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!
用途
【特記事項】T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
幅(cm)
60
高さ(cm)
155.2
材質(脚部)
スチール製 粉体塗装
色(本体)
ベージュ
パネル厚(mm)
27
材質(パネル)
ポリエステル(圧縮フェルト)
内容量
1台
注意
※【商品情報】脚の奥行は35cmです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798581
29282-2212
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください