アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット

アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット - 三菱電機エンジニアリング

アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。
小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。
盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。
デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です
簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。
モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。

用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット)端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204変換速度1チャンネルあたり:1ms外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番アナログ信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) ※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-AT1T8Y-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
分解能
入出力
局種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60795361FA3-AT1T8X[周囲温度 : 0~55℃]+-0.3% (+-48digit)、[周囲温度 : 25+-5℃]+-0.1% (+-16digit) (デジタル出力値の値に対する精度)最大0.25mV (※アナログ信号変換器(モジュール)の精度は含みません)アナログ入力範囲:1~5V、デジタル出力範囲:0~16000【CC-Link IE TSN】リモート局、【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】リモート局、【SLMP】サーバ
74,470
71,980
79,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
60795370FA3-AT1T8Y[周囲温度 : 0~55℃]+-0.3% (+-12mV)、[周囲温度 : 25+-5℃]+-0.1% (+-4mV)(アナログ出力値の値に対する精度)最大0.25mV ※アナログ信号変換器(モジュール)の精度は含みません。デジタル入力範囲:0~16000、アナログ出力範囲 :1~5V【CC-Link IE TSN】リモート局、【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】リモート局、【SLMP】サーバ
74,470
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
60795397FA3-AT1M8X[周囲温度 : 0~55℃]+-0.3% (+-48digit)、[周囲温度 : 25+-5℃]+-0.1% (+-16digit) (デジタル出力値の値に対する精度)最大0.25mV (※アナログ信号変換器(モジュール)の精度は含みません)アナログ入力範囲:1~5V、デジタル出力範囲:0~16000【CC-Link IE TSN】リモート局、【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】リモート局、【CC-Link IEフィールドネットワーク】リモートデバイス局、【SLMP】サーバ
78,870
76,980
84,678(税込)
82日以内出荷
返品不可
60795406FA3-AT1M8Y[周囲温度 : 0~55℃]+-0.3% (+-12mV)、[周囲温度 : 25+-5℃]+-0.1% (+-4mV)(アナログ出力値の値に対する精度)最大0.25mV ※アナログ信号変換器(モジュール)の精度は含みません。デジタル入力範囲:0~16000、アナログ出力範囲 :1~5V【CC-Link IE TSN】リモート局、【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】リモート局、【CC-Link IEフィールドネットワーク】リモートデバイス局、【SLMP】サーバ
78,870
76,980
84,678(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする