デジタル信号変換器用交換用モジュール

デジタル信号変換器用交換用モジュール - 三菱電機エンジニアリング

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します。

用途省配線・省工数機器接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)梱包数1個接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
モジュール
モジュールタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797287FA1-TM1X100A約30オレンジAC100V入力(フォトカプラ絶縁)
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
60797296FA1-TM1X200A約30レッドAC200V入力(フォトカプラ絶縁)
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
60797305FA1-TM1X24D約30ブラックDC24V入力(フォトカプラ絶縁)
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
60797321FA1-TM1X48D約30スカイブルーDC48V入力(フォトカプラ絶縁)
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
60797330FA1-TM1X100D約30パープルDC100V入力(フォトカプラ絶縁)
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
60797357FA1-TM1X24RA約30ネイビーブルーDC24V入力(リレー絶縁)
3,300
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
60797418FA1-TM1ND4約20グリーンダミー(防塵用)
4,000
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
60797479FA1-TM1X100A-2約30オレンジAC100V入力(フォトカプラ絶縁)
5,000
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797488FA1-TM1X200A-2約30レッドAC200V入力(フォトカプラ絶縁)
5,000
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797497FA1-TM1X24D-2約30ブラックDC24V入力(フォトカプラ絶縁)
5,000
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797506FA1-TM1X48D-2約30スカイブルーDC48V入力(フォトカプラ絶縁)
5,000
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797515FA1-TM1X100D-2約30パープルDC100V入力(フォトカプラ絶縁)
5,000
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797567FA1-TM1X24RA-2約30ネイビーブルーDC24V入力(リレー絶縁)
5,500
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797689FA1-TM1X100A-4約30オレンジAC100V入力(フォトカプラ絶縁)
8,000
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797698FA1-TM1X200A-4約30レッドAC200V入力(フォトカプラ絶縁)
8,000
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797707FA1-TM1X24D-4約30ブラックDC24V入力(フォトカプラ絶縁)
8,000
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797716FA1-TM1X48D-4約30スカイブルーDC48V入力(フォトカプラ絶縁)
8,000
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797725FA1-TM1X100D-4約30パープルDC100V入力(フォトカプラ絶縁)
8,000
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
60797777FA1-TM1X24RA-4約30ネイビーブルーDC24V入力(リレー絶縁)
8,800
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする