デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。
三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。
端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。
DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器付属品なし質量(g)約230取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm)接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時)負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず)絶縁方式リレー動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示絶縁耐圧入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間端子台ネジ端子タイプコモン仕様16点独立コモン端子M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ開閉電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF)機械的寿命2000万回以上ソケット無(モジュール交換不可)絶縁抵抗10MΩ以上締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm)供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内)接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F同時ON点数1点数16点最小負荷【開閉】DC5V 1mA電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上ノイズ耐量シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる)応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)内容量1個