デジタル信号変換器 スプリングタイプ モジュールタイプ

デジタル信号変換器 スプリングタイプ モジュールタイプ - 三菱電機エンジニアリング

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。
MELSECソースタイプ トランジスタ出力ユニットをa接点リレー出力に変換します。
64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。
ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)

用途省配線・省工数機器付属品モジュール引抜工具質量(g)約300取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm(8~12kgf-cm)モジュール【交換回数】50回接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時)負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず)絶縁方式リレー動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示絶縁耐圧外部供給電源 - 出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間端子台ネジ端子タイプコモン仕様16点独立コモン端子M3セルフアップネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ開閉電圧:DC24V、AC200V、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF)機械的寿命2000万回以上ソケット有(リレーモジュール交換可能)絶縁抵抗10MΩ以上締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm)供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内)シーケンサソースタイプ DC24Vトランジスタ出力ユニット接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L同時ON点数1点数16点最小負荷【開閉】DC5V 1mA電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)モジュールタイプモジュール混在可能応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)内容量1個
注意
※ユニットへのケーブル接続時は、コネクタロックがかかるまでケーブルのコネクタを押し込んでください。接触不良の要因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60798328FA1-TH1E16Y2RA20S
16,500
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする