デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型)

デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型) - 三菱電機エンジニアリング

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。
各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能
64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。
ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)
スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。
電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。

用途省配線・省工数機器取付方式[ネジ]M4×0.7mm×27mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、[DINレール]適合DINレール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)モジュール【交換回数】50回接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合電線(mm2)【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18)消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約10(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず)動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示絶縁耐圧AC2300Vrms/1min(標高0~2000m)端子台スプリングクランプタイプ端子数36点(電源4点、入力32点)ソケット有(モジュール交換可能)絶縁抵抗10MΩ以上供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)シーケンサ装着するモジュールによる接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L同時ON点数100%(5方向取付け)適合モジュールAC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100A、AC200V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×200A、DC24V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×24D、DC48V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×48D、DC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100D、DC24V入力(リレー絶縁):FA1-TM1×24RA、ダミー(防塵用):FA1-TM1ND4ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)モジュールタイプモジュール混在可能ストリップ長(mm)【電線ストリップ】8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797680FA1-TH4X2SC20S1E約1604点
8,000
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
60797960FA1-TH8X2SC20S1E約2108点
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする